Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fortis Stichsägeblatt HSS 132/110/2,0


Menge:  Karton  
Produktinformationen
Fortis Stichsägeblatt HSS 132/110/2,0
Fortis Stichsägeblatt HSS 132/110/2,0
Fortis Stichsägeblatt HSS 132/110/2,0
Artikel-Nr.:
     5417B-p660358
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4317784772921
EAN/GTIN:
     4317784772921
Suchbegriffe:
Stichsägeblatt
stichsägeblatt fortis
stichsägeblatt
stichsägeblatt 110mm
Stichsägeblatt für Metall

• HSS
• Zähne gefräst und gewellt
• Ähnlich Bosch T 318 B, Metabo 623697000
• Gerader Schnitt, extra langes Blatt
• Für Metall, Stahlbleche, dünne offene Profile, dünne geschlossene Profile, dünne Stahlrohre, Buntmetall und Aluminium
• Passend für AEG, Atlas Copco, Bosch, DeWalt, ELU, Festool, Hitachi, Mafell, Makita, Metabo, Milwaukee, Protool

Weitere Informationen:
Zähne gewellt:
Ja
Zähne gefräst:
Ja
Zähne geschränkt:
Nein
Zähne gehärtet:
Nein
Blattmaterial:
HSS
Schnittkante geschliffen:
Nein
SB-Verpackt:
Ja
Schnittart:
gerade
HM-bestückt:
Nein
Schaftart:
Einnockenschaft
ähnlich Bosch-Nr.:
T 318 B
Zahnteilung:
2 mm
Aufnahme:
T-Schaft
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Hersteller:
Fortis
Für Materialstärke: Buntmetalle:
2,5–6 mm
Schnittlänge:
110 mm
Für Materialstärke: Bleche:
2,5–6 mm
Werkstoff:
HSS
Gesamtlänge:
132 mm
Weitere Suchbegriffe: Stichsägeblätter, Stich-, Metall, Säbelsägeblätter, HSS
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
213
20
pro Karton
Frei Haus
ab € 4,27*
€ 5,51*
2 Tage
213
1
pro Karton
€ 6,90*
ab € 4,32*
€ 6,27*
14 Tage
nicht lagernd
1
pro Karton
€ 4,79*
ab € 4,36*
€ 6,32*
8 Tage
213
1
pro Karton
€ 4,95*
ab € 4,37*
€ 6,33*
Lager 5417
1
pro Karton
€ 5,90*
ab € 4,27*
€ 6,98*
Menge:  Karton  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 6,98*
€ 8,31
pro Karton
ab 3 Kartons
€ 6,51*
€ 7,75
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 6,29*
€ 7,49
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 6,08*
€ 7,24
pro Karton
ab 20 Kartons
€ 5,69*
€ 6,77
pro Karton
ab 25 Kartons
€ 5,41*
€ 6,44
pro Karton
ab 50 Kartons
€ 5,11*
€ 6,08
pro Karton
ab 100 Kartons
€ 5,08*
€ 6,05
pro Karton
ab 7500 Kartons
€ 4,27*
€ 5,08
pro Karton
1 Karton enthält 1 Paar (ab € 4,27* pro Paar)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.