Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4317784790741, Fortis Schraubzwinge Temperguss 160x 80mm DIN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-695628
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4317784790741
EAN/GTIN:
     4317784790741
Suchbegriffe:
Ganzstahlzwinge
Hochleistungszwinge
Schlosserzwinge
Schraubzwinge
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4317784790741, Schraubzwinge Temperguss 160x 80mm DIN, Fabrikat: Fortis
Weitere Informationen:
Spannweite:
160 mm
Ausladung:
80 mm
Gleitschiene:
25 x 6 mm
Marke:
FORTIS
Weitere Suchbegriffe: Stahlbauzwinge, Temperguss-Schraubzwinge, schraubzwinge fortis, ganzstahlzwinge, Schraubzwingen, SCHRAUBZWINGE
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
303
20
Frei Haus
ab € 4,65*
€ 6,01*
2 Tage
311
1
€ 7,90*
ab € 4,67*
€ 6,75*
2 Tage
303
1
€ 6,90*
ab € 4,69*
€ 6,81*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 4,75*
€ 6,87*
Lager 260
303
1
€ 4,95*
ab € 4,78*
€ 6,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,91*
€ 8,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,65*
€ 7,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,38*
€ 7,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.