Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4004338615413, Diverse Zaunpfähle fvz, grün 40X 1750 mm 615413


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-696187
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4004338615413
EAN/GTIN:
     4004338615413
Suchbegriffe:
Eckpfosten
Reihenpfosten
Zaunpfahl
Zaunpfosten
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4004338615413, Zaunpfähle fvz, grün 40X 1750 mm 615413, Fabrikat: Diverse
Weitere Informationen:
Durchmesser:
38 mm
Länge:
1750 mm
für Geflechthöhe:
1250 mm
Spanndrahthalter:
3
Marke:
GAH ALBERTS
Weitere Suchbegriffe: gah zaunpfahl, eckpfosten, Pfosten, ZAUNPFÄHLE
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6
pro Stück
€ 4,90*
ab € 69,41*
€ 69,41*
1 Tag
1
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 64,13004*
€ 82,37004*
4 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 7,50*
ab € 64,21884*
€ 82,47882*
2 Tage
1
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 67,15002*
€ 86,17002*
Lager 260
1
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 70,65*
€ 90,06*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 90,06*
€ 107,1714
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 88,60002*
€ 105,43402
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 86,03004*
€ 102,37575
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 83,55*
€ 99,4245
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 70,65*
€ 84,0735
pro Packung
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 11,775* pro Stück)
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.