Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALBERTS Zaunpfosten, sendzimirver.grün Kst.b., L1750mm, Pfostenst.Ø38mm, Geflechth.1250mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
ALBERTS Zaunpfosten, sendzimirver.grün Kst.b., L1750mm, Pfostenst.Ø38mm, Geflechth.1250mm
ALBERTS Zaunpfosten, sendzimirver.grün Kst.b., L1750mm, Pfostenst.Ø38mm, Geflechth.1250mm
ALBERTS Zaunpfosten, sendzimirver.grün Kst.b., L1750mm, Pfostenst.Ø38mm, Geflechth.1250mm
ALBERTS Zaunpfosten, sendzimirver.grün Kst.b., L1750mm, Pfostenst.Ø38mm, Geflechth.1250mm
ALBERTS Zaunpfosten, sendzimirver.grün Kst.b., L1750mm, Pfostenst.Ø38mm, Geflechth.1250mm
Artikel-Nr.:
     5417S-51559
Hersteller:
     GAH ALBERTS
Herst.-Nr.:
     615413
EAN/GTIN:
     4004338615413
Suchbegriffe:
Eckpfosten
Reihenpfosten
Zaunpfahl
Zaunpfosten
Zaunpfosten für Maschendrahtzäune, Material: Stahl roh, Oberfläche: sendzimirverzinkt, grün kunststoffbeschichtet RAL 6005, Länge: 1750 mm, Pfosten-Ø: 38 mm, Geflechthöhe: 1250 mm
Weitere Informationen:
Durchmesser:
38
Material:
Stahl
Spanndrahthalter:
3
Auswertungsgruppe:
Garten- und Landschaftsbau
Grundpreis:
Nein
Höhe:
1750
Farbe:
RAL 6005 Moosgrün
Hersteller:
GAH Alberts
für Geflechthöhe:
1250 mm
Pfosten-Ø:
38 mm
Länge:
1750 mm
Oberfläche:
sendzimirverzinkt, kunststoffbeschichtet
Weitere Suchbegriffe: gah zaunpfahl, eckpfosten, Zaunpfähle fvz, grün 40X 1750 mm 615413
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
€ 5,90*
ab € 64,50*
€ 82,14*
5 Tage
unbekannt
€ 7,50*
ab € 64,5888*
€ 82,2588*
2 Tage
1
€ 4,95*
ab € 67,51002*
€ 85,89*
8 Tage
1
Frei Haus
ab € 71,00004*
€ 90,30*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 71,72004*
€ 91,24002*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 91,24002*
€ 108,57562
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 90,65004*
€ 107,87355
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 87,20004*
€ 103,76805
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 83,39004*
€ 99,23415
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 71,72004*
€ 85,34685
pro Packung
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 11,95334* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.