Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4004338611651, Diverse Wäschepfähle grün mit Kreuzkopf 611651


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-696312
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4004338611651
EAN/GTIN:
     4004338611651
Suchbegriffe:
Wäschepfahl
wäschepfahl
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4004338611651, Wäschepfähle grün mit Kreuzkopf 611651, Fabrikat: Diverse
Weitere Informationen:
Länge:
2000 mm
Rohr-Ø:
42 mm
Ausführung:
mit Kreuzkopf
Marke:
GAH ALBERTS
Weitere Suchbegriffe: Pfosten, WÄSCHEPFÄHLE
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
2
Frei Haus
ab € 87,39*
€ 111,53004*
2 Tage
2
€ 4,90*
ab € 98,51004*
€ 125,01*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 98,57004*
€ 125,09004*
4 Tage
unbekannt
€ 7,50*
ab € 105,3996*
€ 133,15962*
€ 4,90*
ab € 128,55*
€ 161,69004*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 111,53004*
€ 132,72075
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 110,38002*
€ 131,35222
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 106,12002*
€ 126,28282
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 101,90004*
€ 121,26105
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 87,39*
€ 103,9941
pro Packung
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 14,565* pro Stück)
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.