Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wäschepfahl mit Kreuzkopf, zinkph., grün kst-beschichtet, Rohrlänge 2000 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wäschepfahl mit Kreuzkopf, zinkph., grün kst-beschichtet, Rohrlänge 2000 mm
Wäschepfahl mit Kreuzkopf, zinkph., grün kst-beschichtet, Rohrlänge 2000 mm
Wäschepfahl mit Kreuzkopf, zinkph., grün kst-beschichtet, Rohrlänge 2000 mm
Artikel-Nr.:
     709-611651
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     611651
EAN/GTIN:
     4004338611651
Suchbegriffe:
Wäschepfahl
wäschepfahl
Wäschepfahl mit Kreuzkopf, Material: Stahl roh, Oberfläche: zinkphosphatiert, grün kunststoffbeschichtet RAL 6005, Rohrlänge: 2000 mm, Rohr-Ø: 42 mm, 10 Jahre Garantie gegen Durchrosten
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
73269098900
Ursprungsland:
Deutschland
sperrig für Paketdienst:
J
Rohr-Ø:
42 mm
Rohrlänge:
2000 mm
Lagerhaltung:
J
Gewicht pro PE (kg):
2.750 kg
Befestigungsart:
zum Einbetonieren
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
61165 1
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
12
6
€ 4,90*
ab € 16,40*
€ 20,63*
1 Tag
12
6
Frei Haus
ab € 16,41*
€ 20,64*
Lager 709
unbekannt
6
€ 7,50*
ab € 17,22*
€ 21,67*
9 Tage
12
6
Frei Haus
ab € 17,46*
€ 21,97*
17 Tage
6
6
€ 35,99*
ab € 18,06*
€ 22,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 709
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 21,67*
€ 25,79
pro Stück
ab 30 Stück
€ 20,61*
€ 24,53
pro Stück
ab 60 Stück
€ 19,89*
€ 23,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,22*
€ 20,49
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 130,02* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 709
Versand: Lager 709
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 709
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:18% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.