Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4317784013888, Diverse Eisendraht geglüht 1,0 mm a 2,5 kg


Menge:  Kilogramm  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-696344
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784013888
EAN/GTIN:
     4317784013888
Suchbegriffe:
Eisendraht
Spanndraht
spanndraht
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4317784013888, Eisendraht geglüht 1,0 mm a 2,5 kg, Fabrikat: Diverse
Weitere Informationen:
Draht-Ø:
1,0 mm
Ring-Ø:
300 mm
Gewicht pro Ring:
2,5 kg
Länge pro Ring ca.:
405 m
Marke:
neutrale Produktlinie
Weitere Suchbegriffe: Metalldraht, EISENDRAHT
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1900
25
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,97*
€ 2,62*
25
pro Kilogramm
€ 4,90*
ab € 1,94*
€ 2,66*
Lager 260
1900
25
pro Kilogramm
Frei Haus
ab € 2,04*
€ 2,71*
5 Tage
1934
25
pro Kilogramm
€ 4,30*
ab € 2,69*
€ 3,53*
15 Tage
2100
25
pro Kilogramm
€ 6,99*
ab € 2,87*
€ 3,67*
Menge:  Kilogramm  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Kilogramm
€ 2,71*
€ 3,22
pro Kilogramm
ab 50 Kilogramm
€ 2,62*
€ 3,12
pro Kilogramm
ab 125 Kilogramm
€ 2,52*
€ 3,00
pro Kilogramm
ab 250 Kilogramm
€ 2,44*
€ 2,90
pro Kilogramm
ab 500 Kilogramm
€ 2,33*
€ 2,77
pro Kilogramm
ab 75000 Kilogramm
€ 2,04*
€ 2,43
pro Kilogramm
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Kilogramm
Mindestbestellmenge: 25 Kilogramm ( entspricht € 67,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.