Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eisendraht geglüht 1 mm VPE 10 x 2,5 kg (ca. 405 m)


Menge:  Kilogramm  
Produktinformationen
Eisendraht geglüht 1 mm VPE 10 x 2,5 kg (ca. 405 m)
Eisendraht geglüht 1 mm VPE 10 x 2,5 kg (ca. 405 m)
Artikel-Nr.:
     5417S-46777
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784013888
EAN/GTIN:
     4317784013888
Suchbegriffe:
Eisendraht
Spanndraht
spanndraht
Eisendraht geglüht, sortenrein
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Garten- und Landschaftsbau
Länge je Ring:
405
Ringdurchmesser:
300
Werkstoff:
Eisendraht geglüht
Grundpreis:
Ja
1000 m wiegen ca.:
6,17 kg
Gewicht:
2,5 kg
Durchmesser:
1 mm
Weitere Suchbegriffe: Eisendraht geglüht 1,0 mm a 2,5 kg
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
25
pro Kilogramm
€ 4,90*
ab € 2,15*
€ 2,46*
2 Tage
1875
25
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,49*
€ 2,49*
6 Tage
1875
25
pro Kilogramm
Frei Haus
ab € 2,09*
€ 2,57*
4 Tage
1909
25
pro Kilogramm
€ 4,30*
ab € 2,77*
€ 3,42*
14 Tage
2100
25
pro Kilogramm
€ 6,99*
ab € 3,48*
€ 3,48*
Menge:  Kilogramm  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Kilogramm
€ 2,46*
€ 2,93
pro Kilogramm
ab 250 Kilogramm
€ 2,15*
€ 2,56
pro Kilogramm
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Kilogramm
Mindestbestellmenge: 25 Kilogramm ( entspricht € 61,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.