Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4317784014021, Diverse Eisendraht verzinkt 1,4 mm a 2,5 kg


Menge:  Kilogramm  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-697013
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784014021
EAN/GTIN:
     4317784014021
Suchbegriffe:
Eisendraht
Spanndraht
spanndraht
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4317784014021, Eisendraht verzinkt 1,4 mm a 2,5 kg, Fabrikat: Diverse
Weitere Informationen:
Draht-Ø:
1,4 mm
Ring-Ø:
300 mm
Gewicht pro Ring:
2,5 kg
Länge pro Ring ca.:
207 m
Marke:
neutrale Produktlinie
Weitere Suchbegriffe: Metalldraht, EISENDRAHT
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
25
pro Kilogramm
€ 4,79*
ab € 2,97*
€ 2,97*
Lager 260
400
25
pro Kilogramm
Frei Haus
ab € 2,31*
€ 3,10*
2 Tage
1375
25
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,31*
€ 3,10*
25
pro Kilogramm
€ 4,90*
ab € 2,45*
€ 3,30*
5 Tage
400
25
pro Kilogramm
€ 4,30*
ab € 3,02*
€ 4,13*
Menge:  Kilogramm  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Kilogramm
€ 3,10*
€ 3,69
pro Kilogramm
ab 50 Kilogramm
€ 2,89*
€ 3,44
pro Kilogramm
ab 7500 Kilogramm
€ 2,31*
€ 2,75
pro Kilogramm
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Kilogramm
Mindestbestellmenge: 25 Kilogramm ( entspricht € 77,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.