Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eisendraht verzinkt 1,4 mm a 2,5 kg


Menge:  Kilogramm  
Produktinformationen
Eisendraht verzinkt 1,4 mm a 2,5 kg
Eisendraht verzinkt 1,4 mm a 2,5 kg
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784014021
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784014021
Suchbegriffe:
Eisendraht
Spanndraht
spanndraht
Eisendraht, verzinkt
Weitere Informationen:
udf_EDE_Katalog:
30308386
Draht-Ø:
1,4 mm
VE:
25 kg
Ursprungsland:
VR China
Markenname:
neutrale Produktlinie
Ring-Ø:
300 mm
Gewicht pro Ring:
2,5 kg
Länge pro Ring ca.:
207 m
Weitere Suchbegriffe: Metalldraht, Eisendrähte, Weidezaundraht, Stahldraht, Bindedraht, Befestigungstechnik, Binde-/Spanndraht, Drähte, Draht-, und, Zauntechnik, Draht, 00000000
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
475
25
pro Kilogramm
Frei Haus
ab € 2,31*
€ 3,10*
1 Tag
475
25
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,31*
€ 3,10*
25
pro Kilogramm
€ 4,90*
ab € 2,45*
€ 3,29*
4 Tage
525
25
pro Kilogramm
€ 4,30*
ab € 3,02*
€ 4,12*
Lager 7
nicht lagernd
1
pro Kilogramm
€ 4,79*
ab € 56,16*
€ 72,75*
Menge:  Kilogramm  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kilogramm
€ 72,75*
€ 86,57
pro Kilogramm
ab 5 Kilogramm
€ 69,42*
€ 82,61
pro Kilogramm
ab 10 Kilogramm
€ 67,39*
€ 80,19
pro Kilogramm
ab 20 Kilogramm
€ 64,00*
€ 76,16
pro Kilogramm
ab 50 Kilogramm
€ 62,51*
€ 74,39
pro Kilogramm
ab 7500 Kilogramm
€ 56,16*
€ 66,83
pro Kilogramm
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.