Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4012411000902, Diverse Baueimer Polyethylen- Regeneratg. schwarz 10 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260W-697094
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4012411000902
EAN/GTIN:
     4012411000902
Suchbegriffe:
Baueimer
baueimer 10 l schwarz
baueimer 10 liter
baueimer
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4012411000902, Baueimer Polyethylen- Regeneratg. schwarz 10 l, Fabrikat: Diverse
Weitere Informationen:
Fassungsvermögen:
10 l
Höhe:
200 mm
Farbe:
schwarz
Marke:
neutrale Produktlinie
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffeimer, BAUEIMER
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
507
20
Frei Haus
ab € 1,83*
€ 2,69*
3 Tage
507
1
€ 6,90*
ab € 1,71*
€ 2,70*
Lager 260
507
1
€ 4,95*
ab € 1,77*
€ 2,79*
9 Tage
340
1
€ 6,99*
ab € 1,81*
€ 2,85*
2 Tage
538
1
€ 7,90*
ab € 1,83*
€ 2,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.