Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Baueimer Polyethylen- Regeneratg. schwarz 10 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Baueimer Polyethylen- Regeneratg. schwarz 10 l
Baueimer Polyethylen- Regeneratg. schwarz 10 l
Artikel-Nr.:
     6C8MS-127542
Hersteller:
     S+W
Herst.-Nr.:
     4012411000902
EAN/GTIN:
     4012411000902
Suchbegriffe:
Baueimer
baueimer 10 l schwarz
baueimer 10 liter
baueimer
Baueimer Serie Profi-Line

• Aus hochwertigem Polyethylen-Regeneratgemisch
• Recyclebar
• Verzinkter Stahlbügel
• Liter-Skala
• Farbe schwarz

Weitere Informationen:
Fassungsvermögen:
10 l
Höhe:
200 mm
Farbe:
schwarz
Ursprungsland:
Deutschland
Markenname:
neutrale Produktlinie
Weitere Suchbegriffe: 4012411000902, Eimer
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
507
20
Frei Haus
ab € 1,83*
€ 2,69*
2 Tage
507
1
€ 6,90*
ab € 1,71*
€ 2,70*
7 Tage
507
1
€ 4,95*
ab € 1,77*
€ 2,79*
9 Tage
340
1
€ 6,99*
ab € 1,81*
€ 2,85*
1 Tag
538
1
€ 7,90*
ab € 1,83*
€ 2,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 40 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 60 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 80 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 53,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.