Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4317784146951, E-Norm Schlüsselschraube DIN 571 6x 30 A2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260W-699292
Hersteller:
     E-Norm
Herst.-Nr.:
     4317784146951
EAN/GTIN:
     4317784146951
Suchbegriffe:
DIN 571
DIN 571 Holzschraube
DIN 571 Schraube
DIN 571 Sechskantschraube
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4317784146951, Schlüsselschraube DIN 571 6x 30 A2, Fabrikat: E-Norm
Weitere Informationen:
Abmessung (d x l):
6 x 30 mm
s:
10 mm
k:
4,0 mm
Marke:
E-NORMpro
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
300
100
€ 4,95*
ab € 0,04*
€ 0,0574*
3 Tage
300
100
€ 8,50*
ab € 0,0461*
€ 0,0654*
5 Tage
300
100
€ 4,30*
ab € 0,0657*
€ 0,0939*
100
€ 9,80*
ab € 0,0724*
€ 0,1018*
2 Tage
300
100
€ 7,90*
ab € 0,133*
€ 0,181*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0574*
€ 0,06831
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0546*
€ 0,06497
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0532*
€ 0,06331
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0506*
€ 0,06021
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0481*
€ 0,05724
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,04*
€ 0,0476
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 5,74* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.