| |
|
| Artikel-Nr.: 284A-DVE4317784146951 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: DVE4317784146951 EAN/GTIN: 4317784146951 |
| |
|
| | |
| DIN 571 Sechskant-Holzschrauben, Edelstahl A2- s 10 mm - k 4,0 mm - Abmessung d x l 6 x 30 mm Weitere Informationen: | | s: | 10 mm | k: | 4,0 mm | Abmessung d x l: | 6 x 30 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Holzschraube DIN 571, Schraube DIN 571, Sechskantschraube DIN 571, Edelstahlschraube DIN 571, Edelstahl-Sechskantholzschraube, Edelstahlsechskantholzschraube, holzschrauben din 571 a2, din 571, 6x30, AM571630, D571, DIN, DIN571, Edelstahl, Holzschrauben, Schlüsselschrauben, Schraube, Schrauben, Sechskant-Holzschrauben, Wiener, Wurzelschrauben |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | 100 | | € 4,95* | ab € 0,0401* | € 0,0577* | | | | | 1 Tag | | | 100 | | € 8,50* | ab € 0,046* | € 0,0662* | | | | | 16 Tage | | | 100 | | € 6,99* | ab € 0,0713* | € 0,1007* | | | | Lager 284 | | | | 100 | | € 9,80* | ab € 0,0727* | € 0,1024* | | | | | | 4 Tage | | | 100 | | € 4,30* | ab € 0,0872* | € 0,125* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 10,24* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|