Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4011645040630, Diverse PP-Seil 3,0 gefl. orange LG-HASPEL 30m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-700381
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4011645040630
EAN/GTIN:
     4011645040630
Suchbegriffe:
Kunstfaser-Seil
Kunststoffseil
Kunststoffseile
Polyamid-Seil
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4011645040630, PP-Seil 3,0 gefl. orange LG-HASPEL 30m, Fabrikat: Diverse
Weitere Informationen:
Ø:
3,0 mm
Farbe:
orange
Reißfestigkeit:
16 kg
Haspel::
30 m
Haspel:
lang m
Fach:
1192
in Baustein:
1
Marke:
PÖSAMO
Weitere Suchbegriffe: Polypropylen-Seil, kunststoffseil, Polypropylen, PP-SEIL
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 4,90*
ab € 3,48*
€ 4,81*
Lager 260
1
1
€ 4,95*
ab € 3,27*
€ 4,84*
2 Tage
1
1
€ 6,90*
ab € 3,29*
€ 4,87*
4 Tage
1
1
€ 4,79*
ab € 3,37*
€ 4,98*
1
€ 9,80*
ab € 3,62*
€ 5,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
1 Stück enthält 30 Meter (ab € 0,109* pro Meter)
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.