Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PP-Seil 3,0 geflochten orange LG-HASPEL 30 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PP-Seil 3,0 geflochten orange LG-HASPEL 30 m
PP-Seil 3,0 geflochten orange LG-HASPEL 30 m
PP-Seil 3,0 geflochten orange LG-HASPEL 30 m
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4011645040630
Hersteller:
     PÖSAMO VAUKA
Herst.-Nr.:
     DVE4011645040630
EAN/GTIN:
     4011645040630
Suchbegriffe:
Kunstfaser-Seil
Kunststoffseil
Kunststoffseile
Polyamid-Seil
Textil-Seil DIN 83307 Form E, Polypropylen geflochten Flexibel, weich, UV-stabilisiert, hohe Reißkraft, langlebig, schwimmfähig, auf Haspel. Die max. Tragfähigkeit wurde aus 1/8 der Reißkraft errechnet.- Farbe orange - Ø 3,0 mm - max. Tragkraft - kg - Fach 1192 - in Baustein 1 - Reißfestigkeit 16 kg - Meter /Haspel 30 - Haspel lang
Weitere Informationen:
Farbe:
orange
Ø:
3,0 mm
max. Tragkraft:
- kg
Fach:
1192
in Baustein:
1
Reißfestigkeit:
16 kg
Meter /Haspel:
30
Haspel:
lang
Weitere Suchbegriffe: Polypropylen-Seil, kunststoffseil, DIN, Form, geflochten, Haspel, Polypropylen, PP-Seil, Seile
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 4,90*
ab € 3,48*
€ 4,81*
8 Tage
1
1
€ 4,95*
ab € 3,27*
€ 4,84*
2 Tage
1
1
€ 6,90*
ab € 3,29*
€ 4,87*
4 Tage
1
1
€ 4,79*
ab € 3,37*
€ 4,98*
Lager 284
1
€ 9,80*
ab € 3,62*
€ 5,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
1 Stück enthält 30 Meter (ab € 0,12067* pro Meter)
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.