Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4011645043860, Diverse PP-Seil 4mm geflochten weiss


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260W-700408
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4011645043860
EAN/GTIN:
     4011645043860
Suchbegriffe:
Kunstfaser-Seil
Kunststoffseil
Kunststoffseile
Polypropylen-Seil
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4011645043860, PP-Seil 4mm geflochten weiss, Fabrikat: Diverse
Weitere Informationen:
Ø:
4,0 mm
Farbe:
weiß
Abmessungen:
250 x 67 mm
max. kg:
31
Rolle:
1365 m
Fach:
1235
in Baustein:
1, 2
Marke:
PÖSAMO
Weitere Suchbegriffe: kunstfaser-seil 4 mm, kunstfaser seil, PP-SEIL
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
1080
135
pro Meter
€ 8,50*
ab € 0,16*
€ 0,22*
Lager 260
8
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 17,77005*
€ 23,86125*
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 16,42005*
€ 23,86125*
1
pro Packung
€ 4,80*
ab € 18,31815*
€ 24,6078*
3 Tage
8
1
pro Packung
€ 6,90*
ab € 19,1403*
€ 25,64055*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 23,86125*
€ 28,39489
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 19,9206*
€ 23,70551
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 18,86085*
€ 22,44441
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 18,11025*
€ 21,5512
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 17,88075*
€ 21,27809
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 17,77005*
€ 21,14636
pro Packung
1 Packung enthält 135 Meter (ab € 0,13163* pro Meter)
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.