Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4317784298674, E-Norm Nageldübel 8/100 S E-NORMpro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-700692
Hersteller:
     E-Norm
Herst.-Nr.:
     4317784298674
EAN/GTIN:
     4317784298674
Suchbegriffe:
Einschlagdübel
Nageldübel
Schlagdübel
Schraubnageldübel
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4317784298674, Nageldübel 8/100 S E-NORMpro, Fabrikat: E-Norm
Weitere Informationen:
Typ:
8/100 S
Dübellänge:
100 mm
max. Nutzlänge:
60 mm
mind. Verankerungstiefe:
40 mm
Marke:
E-NORMpro
Weitere Suchbegriffe: nageldübel, Dübel, NAGELDÜBEL
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 5,90*
ab € 0,0507*
€ 0,0777*
13 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,79*
ab € 0,053*
€ 0,078*
Lager 260
2250
50
€ 4,95*
ab € 0,0577*
€ 0,0852*
4 Tage
2250
50
€ 8,50*
ab € 0,0666*
€ 0,0978*
4 Tage
5000
50
€ 4,30*
ab € 0,0956*
€ 0,1417*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,0852*
€ 0,10139
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,084*
€ 0,09996
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0777*
€ 0,09246
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0755*
€ 0,08985
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0577*
€ 0,06866
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 4,26* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.