Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nageldübel 8/100 S E-NORMpro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nageldübel 8/100 S E-NORMpro
Nageldübel 8/100 S E-NORMpro
Nageldübel 8/100 S E-NORMpro
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784298674
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784298674
Suchbegriffe:
Einschlagdübel
Nageldübel
Schlagdübel
Schraubnageldübel
E-NORMpro Nageldübel, Senkkopf
Weitere Informationen:
Typ:
8/100 S
Dübellänge:
100 mm
max. Nutzlänge:
60 mm
mind. Verankerungstiefe:
40 mm
udf_EDE_Katalog:
30307582
VE:
50 Stück
Ursprungsland:
Land unbekannt
kata_BFx:
BF1
kata_BFx_Nr:
4317784298674
Herstellerartikelnummer:
4317784298674
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Markenname:
E-NORMpro
Weitere Suchbegriffe: nageldübel, Dübel, Langschaftdübel, Rahmendübel, Dübeltechnik, Befestigungstechnik, 00000000
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 5,90*
ab € 0,0504*
€ 0,0773*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 0,0529*
€ 0,0817*
7 Tage
2850
50
€ 4,95*
ab € 0,0582*
€ 0,0852*
1 Tag
2850
50
€ 8,50*
ab € 0,0665*
€ 0,0975*
4 Tage
2900
50
€ 4,30*
ab € 0,0958*
€ 0,1414*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,0817*
€ 0,09722
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0781*
€ 0,09294
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0767*
€ 0,09127
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0718*
€ 0,08544
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0689*
€ 0,08199
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0529*
€ 0,06295
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.