Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

4011645026795, Diverse Drahtseilbox 6x7 ROSTFR.A4 6mm x 50m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Artikel-Nr.:
     260W-700987
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4011645026795
EAN/GTIN:
     4011645026795
Suchbegriffe:
Drahtseil
Stahldrahtseil
Stahlseil
drahtseil
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4011645026795, Drahtseilbox 6x7 ROSTFR.A4 6mm x 50m, Fabrikat: Diverse
Weitere Informationen:
Ø:
6,0 mm
Konstruktion*:
7 x 7
max. kg:
360
Box:
6,40 kg
Box::
50 m
Marke:
PÖSAMO
Weitere Suchbegriffe: Edelstahl, DRAHTSEILBOX
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
350
50
pro Meter
Frei Haus
ab € 4,44*
€ 5,38*
Lager 260
7
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 160,46*
€ 191,62*
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 166,10*
€ 197,21*
2 Tage
7
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 175,17*
€ 208,39*
1
pro Packung
€ 4,80*
ab € 189,96*
€ 225,70*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 191,62*
€ 228,0278
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 182,03*
€ 216,6157
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 172,62*
€ 205,4178
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 168,82*
€ 200,8958
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 164,23*
€ 195,4337
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 160,46*
€ 190,9474
pro Packung
1 Packung enthält 50 Meter (ab € 3,2092* pro Meter)
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.