Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

4011645024821, Diverse Drahtseilbox 6x7 vz./umm. 2/3 mm 200 m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260W-700994
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4011645024821
EAN/GTIN:
     4011645024821
Suchbegriffe:
Drahtseil
Stahldrahtseil
Stahlseil
drahtseil
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4011645024821, Drahtseilbox 6x7 vz./umm. 2/3 mm 200 m, Fabrikat: Diverse
Weitere Informationen:
Ø:
2,0 auf 3,0 mm
Konstruktion*:
5 x 7 + 1
max. kg:
40
Box:
4,3 kg
Box::
200 m
Marke:
PÖSAMO
Weitere Suchbegriffe: DRAHTSEILBOX
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1800
200
pro Meter
€ 8,50*
ab € 0,29*
€ 0,39*
2 Tage
9
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 46,60*
€ 61,04*
1
pro Packung
€ 4,80*
ab € 46,96*
€ 61,46*
Lager 260
9
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 48,62*
€ 63,39*
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 46,60*
€ 65,98*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 63,39*
€ 75,4341
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 51,18*
€ 60,9042
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 49,83*
€ 59,2977
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 48,75*
€ 58,0125
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 48,62*
€ 57,8578
pro Packung
1 Packung enthält 200 Meter (ab € 0,2431* pro Meter)
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.