Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4011645008838, Diverse Seil-PP 6 mm a 10m schwarz-rot-gold Docke


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-701414
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4011645008838
EAN/GTIN:
     4011645008838
Suchbegriffe:
Kunstfaser-Seil
Kunststoffseil
Kunststoffseile
Polypropylen-Seil
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4011645008838, Seil-PP 6 mm a 10m schwarz-rot-gold Docke, Fabrikat: Diverse
Weitere Informationen:
Ø:
6 mm
Farbe:
schwarz-rot-gold
max. kg:
65
Docke:
0,125 kg
Docke::
10 m
Fach:
378
in Baustein:
1
Marke:
PÖSAMO
Weitere Suchbegriffe: kunststoffseil 6 mm, kunststoffseil, Polypropylen, SEIL-PP
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
16
1
€ 6,90*
ab € 2,64*
€ 3,98*
Lager 260
16
1
€ 4,95*
ab € 2,65*
€ 4,00*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 2,71*
€ 4,08*
11 Tage
nicht lagernd
20
€ 4,95*
ab € 3,19*
€ 4,15*
20
€ 4,90*
ab € 3,40*
€ 4,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
1 Stück enthält 10 Meter (ab € 0,265* pro Meter)
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.