Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seil-PP 6 mm a 10m schwarz-rot-gold Docke


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seil-PP 6 mm a 10m schwarz-rot-gold Docke
Seil-PP 6 mm a 10m schwarz-rot-gold Docke
Seil-PP 6 mm a 10m schwarz-rot-gold Docke
Artikel-Nr.:
     4012-142145
Hersteller:
     PÖSAMO VAUKA
Herst.-Nr.:
     1200500188
EAN/GTIN:
     4011645008838
Suchbegriffe:
Kunstfaser-Seil
Kunststoffseil
Kunststoffseile
Polypropylen-Seil
Polypropylen-Seil, geflochten, DIN 83307, Form E

• Flexibel • Weich • UV-stabilisiert • Hohe Reißkraft • Langlebig • Schwimmfähig Hinweis: Die max. Tragfähigkeit (max. kg) wird aus 1/8 der Reißkraft errechnet.

Weitere Informationen:
Ø:
6 mm
Farbe:
schwarz-rot-gold
max. kg:
65
Docke:
0,125 kg
Docke::
10 m
Fach:
378
in Baustein:
1
Herstellerartikelnummer:
1200500188
Herstellername:
Pötz & Sand GmbH & Co. KG
Markenname:
PÖSAMO
Ursprungsland:
Land unbekannt
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
17
1
€ 6,90*
ab € 2,64*
€ 3,97*
7 Tage
17
1
€ 4,95*
ab € 2,65*
€ 3,99*
20
€ 4,90*
ab € 3,08*
€ 4,01*
4 Tage
14
1
€ 4,79*
ab € 2,71*
€ 4,08*
9 Tage
nicht lagernd
20
€ 4,95*
ab € 3,19*
€ 4,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
1 Stück enthält 10 Meter (ab € 0,264* pro Meter)
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.