Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4011645030105, Diverse Karabinerhaken Edelstahl 100mm, m. Sicherheitsm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260W-701449
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4011645030105
EAN/GTIN:
     4011645030105
Suchbegriffe:
Karabiner
Karabinerhaken
Schlüsselkarabinerhaken
Schraubkarabinerhaken
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4011645030105, Karabinerhaken Edelstahl 100mm, m. Sicherheitsm., Fabrikat: Diverse
Weitere Informationen:
Abmessung:
100 x 10 mm
Ø:
10 mm
C:
11 mm
D:
15 mm
L:
100 mm
max. Tragkraft:
350 kg
Anz. je Karte:
1
Karte:
0,15 kg
Marke:
PÖSAMO
Weitere Suchbegriffe: karabiner, KARABINERHAKEN
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
17
1
€ 4,95*
ab € 6,32*
€ 9,10*
1 Tag
17
1
€ 6,90*
ab € 6,33*
€ 9,10*
4 Tage
14
1
€ 4,79*
ab € 6,47*
€ 9,28*
1 Tag
23
5
€ 7,90*
ab € 7,33*
€ 9,75*
1
€ 9,80*
ab € 6,95*
€ 9,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,10*
€ 10,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,02*
€ 10,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,50*
€ 10,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,28*
€ 9,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,86*
€ 9,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.