Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Karabinerhaken Edelstahl 100mm, m. Sicherheitsm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Karabinerhaken Edelstahl 100mm, m. Sicherheitsm.
Karabinerhaken Edelstahl 100mm, m. Sicherheitsm.
Karabinerhaken Edelstahl 100mm, m. Sicherheitsm.
Karabinerhaken Edelstahl 100mm, m. Sicherheitsm.
Artikel-Nr.:
     4012-723981
Hersteller:
     PÖSAMO VAUKA
Herst.-Nr.:
     2100400178
EAN/GTIN:
     4011645030105
Suchbegriffe:
Karabiner
Karabinerhaken
Schlüsselkarabinerhaken
Schraubkarabinerhaken
Karabinerhaken mit Sicherheitsmutter und Auge, Edelstahl 1.4401

Lieferung: Auf Karte, 5 Karten im Umkarton. Die maximale Tragfähigkeit errechnet sich aus 1/8 der Bruchkraft. Achtung: Karabinerhaken dürfen nicht zum Heben von Lasten verwendet werden!

Weitere Informationen:
Abmessung:
100 x 10 mm
Ø:
10 mm
C:
11 mm
D:
15 mm
L:
100 mm
max. Tragkraft:
350 kg
Anz. je Karte:
1
Karte:
0,15 kg
Herstellerartikelnummer:
2100400178
Herstellername:
Pötz & Sand GmbH & Co. KG
Markenname:
PÖSAMO
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: karabiner
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
17
1
€ 4,95*
ab € 6,32*
€ 9,10*
Lager 4012
17
1
€ 6,90*
ab € 6,33*
€ 9,10*
4 Tage
14
1
€ 4,79*
ab € 6,47*
€ 9,28*
1 Tag
23
5
€ 7,90*
ab € 7,33*
€ 9,75*
1
€ 9,80*
ab € 6,95*
€ 9,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,10*
€ 10,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,02*
€ 10,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,50*
€ 10,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,28*
€ 9,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,86*
€ 9,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.