Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5701953362294, Simpson Strong-Tie Winkelverbinder ANPS206625 SST


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-701681
Hersteller:
     Simpson Strong-Tie
Herst.-Nr.:
     5701953362294
EAN/GTIN:
     5701953362294
Suchbegriffe:
Beton-Winkel
Betonwinkel
Winkel ohne Rippe
Winkelverbinder ohne Rippe
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

5701953362294, Winkelverbinder ANPS206625 SST, Fabrikat: Simpson Strong-Tie
Weitere Informationen:
Typ:
ANPS206625
A:
60 mm
B:
60 mm
C:
25 mm
T:
2,0 mm
Marke:
Simpson Strong-Tie
Weitere Suchbegriffe: betonwinkel, Holzverbinder, WINKELVERBINDER
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
200
Frei Haus
ab € 0,4697*
€ 0,6197*
6 Tage
unbekannt
200
€ 8,50*
ab € 0,47*
€ 0,62*
Lager 260
600
200
Frei Haus
ab € 0,4828*
€ 0,6328*
5 Tage
795
200
Frei Haus
ab € 0,5036*
€ 0,6748*
2 Tage
600
200
Frei Haus
ab € 0,53*
€ 0,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,6328*
€ 0,75303
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5828*
€ 0,69353
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5428*
€ 0,64593
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,4828*
€ 0,57453
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 126,56* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.