Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SST Winkelverbinder ANPS206625


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SST Winkelverbinder ANPS206625
SST Winkelverbinder ANPS206625
SST Winkelverbinder ANPS206625
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA5701953362294
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     ANPS206625
EAN/GTIN:
     5701953362294
Suchbegriffe:
Beton-Winkel
Betonwinkel
Winkel ohne Rippe
Winkelverbinder ohne Rippe
Winkelverbinder ANPS, aus Lochblechen 2,0 mm

• Befestigung: CNA Kammnägel Ø 4 mm / CSA Schrauben Ø 5 mm • Löcher: Ø 5 mm

Weitere Informationen:
A:
60 mm
B:
60 mm
C:
25 mm
Lager:
E/D/E
SST-Nr.:
ANPS206625
T:
2,0 mm
udf_EDE_Katalog:
30308095
Typ:
ANPS206625
VE:
200 Stück
Ursprungsland:
Dänemark
kata_BFx:
BF1
kata_BFx_Nr:
5701953362294
Herstellerartikelnummer:
ANPS206625
Herstellername:
Simpson Strong-Tie GmbH
Markenname:
Simpson Strong-Tie
Weitere Suchbegriffe: betonwinkel, Holzverbinder, Winkel, Befestigungstechnik, Lochplattenwinkel, Lochblechen, Winkelverbinder, Verbinder, 00000000
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
nicht lagernd
200
Frei Haus
ab € 0,4697*
€ 0,6197*
6 Tage
unbekannt
200
€ 8,50*
ab € 0,47*
€ 0,62*
9 Tage
600
200
Frei Haus
ab € 0,4828*
€ 0,6328*
5 Tage
795
200
Frei Haus
ab € 0,5036*
€ 0,6748*
2 Tage
600
200
Frei Haus
ab € 0,53*
€ 0,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,6197*
€ 0,73744
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5697*
€ 0,67794
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5297*
€ 0,63034
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,4697*
€ 0,55894
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 123,94* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.