| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-701761 Herst.-Nr.: 4317784461856 EAN/GTIN: 4317784461856 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
4317784461856, Bohrschraube DIN 7504-O 4,8x22 vz., Fabrikat: E-Norm Weitere Informationen: | | Abmessung: | 4,8 x 22 mm | Kopf-Ø: | 9,5 mm | Bohrb. von: | 1,75 mm | Bohrb. bis: | 4,40 mm | dp max.: | 4,1 mm | Marke: | E-NORMpro |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN 7504 O Kreuzschraube, DIN 7504 O Schraube, DIN 7504 O Senkkopfschraube, DIN 7504 O Senkschraube, Kreuzschlitzschraube DIN 7504 O, Kreuzschraube DIN 7504 O, Schraube DIN 7504 O, Senkkopfschraube DIN 7504 O, Senkschraube DIN 7504 O, Bohrschraube DIN 7504 P, DIN 7504 P, DIN 7504 P Bohrschraube, DIN 7504 P Kreuzschlitzschraube, DIN 7504 P Kreuzschraube, DIN 7504 P Schraube, DIN 7504 P Senkkopfschraube, DIN 7504 P Senkschraube, Kreuzschlitzschraube DIN 7504 P, Kreuzschraube DIN 7504 P, Schraube DIN 7504 P, Senkkopfschraube DIN 7504 P, Senkschraube DIN 7504 P, Bohrschraube DIN EN ISO 15482, Bohrschraube ISO 15482, DIN EN ISO 15482, ISO 15482, bohrschraube din 7504 o, Selbstbohrende, BOHRSCHRAUBE |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 100 | | € 4,79* | ab € 0,0224* | € 0,0325* | | | | Lager 260 | | | | 100 | | € 4,95* | ab € 0,0241* | € 0,035* | | | | | | 1 Tag | | | 100 | | € 8,50* | ab € 0,0277* | € 0,0401* | | | | | 4 Tage | | | 100 | | € 4,30* | ab € 0,0313* | € 0,0461* | | | | | | | | 100 | | € 9,80* | ab € 0,0335* | € 0,0482* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 3,50* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|