Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4026418008885, Handelsware Art.48 Ringschraube zn 48/M 6x 30 Lohmann


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260W-702210
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4026418008885
EAN/GTIN:
     4026418008885
Suchbegriffe:
Gewindeösen
Ringschraube
Ringöse
Ösenschraube
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4026418008885, Art.48 Ringschraube zn 48/M 6x 30 Lohmann, Fabrikat: Handelsware
Weitere Informationen:
Ø:
5,2 mm
Gewinde:
M6
A:
30 mm
B:
10 mm
C:
28 mm
D:
50 mm
Marke:
Hermann Lohmann
Weitere Suchbegriffe: ringschraube m6x30, gewindeösen m6, gewindeösen 5x30, ART.48
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 5,00*
ab € 0,1083*
€ 0,1493*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 0,124*
€ 0,192*
Lager 260
300
100
€ 4,95*
ab € 0,1427*
€ 0,1957*
1 Tag
300
100
€ 8,50*
ab € 0,1714*
€ 0,2314*
4 Tage
400
100
€ 4,30*
ab € 0,1999*
€ 0,2642*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1957*
€ 0,23288
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1857*
€ 0,22098
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1767*
€ 0,21027
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1427*
€ 0,16981
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 19,57* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.