Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Art.48 Ringschraube zn 48/M 6x 30


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Art.48 Ringschraube zn 48/M 6x 30
Art.48 Ringschraube zn 48/M 6x 30
Art.48 Ringschraube zn 48/M 6x 30
Art.48 Ringschraube zn 48/M 6x 30
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4026418008885
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4026418008885
Suchbegriffe:
Gewindeösen
Ringschraube
Ringöse
Ösenschraube
Ringschraube, Art. 48

• Eisen, verzinkt • Mit metrischem Gewinde

Weitere Informationen:
Länge:
30 mm
Stärke:
6 mm
udf_EDE_Katalog:
30307962
Gewinde:
M6
ø:
5,2 mm
B:
10 mm
A:
30 mm
C:
28 mm
d:
50 mm
VE:
100 Stück
Ursprungsland:
Deutschland
kata_BFx:
BF1
kata_BFx_Nr:
4026418008885
Herstellerartikelnummer:
048.02.03006.1020
Herstellername:
Hermann Lohmann GmbH & Co. KG
Markenname:
Hermann Lohmann
Weitere Suchbegriffe: ringschraube m6x30, gewindeösen m6, gewindeösen 5x30, Drahtbiege-Artikel, Ösen, Befestigungstechnik, Gewindeöse, Art.48, Öse, Rinschraube, Gewinde, verzinkt, mit, Ösenschrauben, Ringschrauben, 00000000
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 5,00*
ab € 0,1098*
€ 0,1518*
Lager 7
nicht lagernd
100
€ 4,79*
ab € 0,1455*
€ 0,1915*
8 Tage
700
100
€ 4,95*
ab € 0,1437*
€ 0,1967*
5 Tage
700
100
€ 8,50*
ab € 0,1714*
€ 0,2314*
5 Tage
700
100
€ 4,30*
ab € 0,1999*
€ 0,2642*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1915*
€ 0,22789
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1815*
€ 0,21599
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1755*
€ 0,20885
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1455*
€ 0,17315
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 19,15* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.