Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4026418000131, Handelsware Art. 1 Ringschraube zn 1/12x 5 Lohmann


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260W-702292
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4026418000131
EAN/GTIN:
     4026418000131
Suchbegriffe:
Allzweckdraht
Bindedraht
Blumenbindedraht
Blumendraht
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4026418000131, Art. 1 Ringschraube zn 1/12x 5 Lohmann, Fabrikat: Handelsware
Weitere Informationen:
Ø:
2,3 mm
A:
12 mm
B:
5 mm
C:
8 mm
Marke:
Hermann Lohmann
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
1400
100
€ 4,95*
ab € 0,0345*
€ 0,0599*
2 Tage
1400
100
€ 8,50*
ab € 0,0396*
€ 0,0679*
10 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,04*
€ 0,0722*
5 Tage
1666
100
€ 4,30*
ab € 0,0462*
€ 0,0753*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 0,04*
€ 0,0805*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0599*
€ 0,07128
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0493*
€ 0,05867
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0476*
€ 0,05664
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0345*
€ 0,04106
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 5,99* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.