Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4026418005723, Handelsware Art.19SE Schaukelhaken zn 19SE/M12x180 Lohmann


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260W-702817
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4026418005723
EAN/GTIN:
     4026418005723
Suchbegriffe:
Schaukelhaken
schaukelhaken
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4026418005723, Art.19SE Schaukelhaken zn 19SE/M12x180 Lohmann, Fabrikat: Handelsware
Weitere Informationen:
Ø:
10,6 mm
Gewinde:
M12
B:
26 mm
C:
80 mm
D:
180 mm
G:
10 mm
Marke:
Hermann Lohmann
Weitere Suchbegriffe: Schraubhaken, ART.19SE
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
1
1
€ 4,95*
ab € 25,708*
€ 34,708*
1
€ 4,90*
ab € 28,961*
€ 38,791*
6 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 30,623*
€ 40,713*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 33,568*
€ 44,468*
10
Frei Haus
ab € 42,84*
€ 50,81*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 34,708*
€ 41,30252
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 34,268*
€ 40,77892
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 32,298*
€ 38,43462
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 31,128*
€ 37,04232
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 30,298*
€ 36,05462
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 25,708*
€ 30,59252
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,5708* pro Stück)
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.