Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4317784148887, E-Norm Flachrundschr. DIN 603 M12x280 Mu zn


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260W-702978
Hersteller:
     E-Norm
Herst.-Nr.:
     4317784148887
EAN/GTIN:
     4317784148887
Suchbegriffe:
DIN 603
DIN 603 Flachrundschraube
DIN 603 Schlossschraube
DIN 603 Schraube
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4317784148887, Flachrundschr. DIN 603 M12x280 Mu zn, Fabrikat: E-Norm
Weitere Informationen:
Abmessung:
M12 x 280 mm
b:
49 mm
dk max.:
30,65 mm
kmax.:
6,95 mm
fmax.:
8,75 mm
vmax.:
12,70 mm
Marke:
E-NORMpro
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
90
10
€ 4,95*
ab € 0,6976*
€ 0,9876*
12 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,79*
ab € 0,6997*
€ 0,9897*
1 Tag
90
10
€ 8,50*
ab € 0,797*
€ 1,127*
100
€ 4,80*
ab € 1,25*
€ 1,55*
13 Tage
90
10
€ 4,30*
ab € 1,14*
€ 1,6255*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,9876*
€ 1,17524
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,9176*
€ 1,09194
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,8976*
€ 1,06814
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,8476*
€ 1,00864
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,6976*
€ 0,83014
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 9,876* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.