Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

4011645003307, Diverse Gourmettek.G100 Stahl- verm.1,0mm Ro.50m(130x60)


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260W-703277
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4011645003307
EAN/GTIN:
     4011645003307
Suchbegriffe:
Stahlkette
Bastelkette
Gourmettekette
Uhrkette
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4011645003307, Gourmettek.G100 Stahl- verm.1,0mm Ro.50m(130x60), Fabrikat: Diverse
Weitere Informationen:
Ø:
1,0 mm
Oberfläche:
vernickelt
Abmessungen:
130 x 60 mm
Rolle:
1,25 kg
Rolle::
50 m
Marke:
PÖSAMO
Weitere Suchbegriffe: Zierkette, pösamo gourmettekette, 50m uhrkette, uhrkette 1,0mm, Kette, GOURMETTEK.G100
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 4,90*
ab € 0,71*
€ 0,97*
Lager 260
50
50
€ 4,95*
ab € 0,74*
€ 0,98*
5 Tage
50
50
€ 6,90*
ab € 0,74*
€ 0,98*
8 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,79*
ab € 0,74*
€ 0,98*
50
€ 4,80*
ab € 0,7886*
€ 1,0486*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Meter
€ 0,98*
€ 1,17
pro Meter
ab 100 Meter
€ 0,96*
€ 1,14
pro Meter
ab 200 Meter
€ 0,92*
€ 1,09
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 0,74*
€ 0,88
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter
Mindestbestellmenge: 50 Meter ( entspricht € 49,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.