Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

Gourmettek.G100 Stahl- verm.1,0mm Ro.50m(130x60)


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Gourmettek.G100 Stahl- verm.1,0mm Ro.50m(130x60)
Gourmettek.G100 Stahl- verm.1,0mm Ro.50m(130x60)
Gourmettek.G100 Stahl- verm.1,0mm Ro.50m(130x60)
Gourmettek.G100 Stahl- verm.1,0mm Ro.50m(130x60)
Artikel-Nr.:
     4012-139744
Hersteller:
     PÖSAMO VAUKA
Herst.-Nr.:
     1000900011
EAN/GTIN:
     4011645003307
Suchbegriffe:
Stahlkette
Bastelkette
Gourmettekette
Uhrkette
Gourmettekette

Hinweis: Drahtketten sind nicht geprüft, die technischen Angaben sind unverbindlich

Weitere Informationen:
Ø:
1 mm
Oberfläche:
vernickelt
Abmessungen:
130 x 60 mm
Rolle:
1,25 kg
Rolle::
50 m
Herstellerartikelnummer:
1000900011
Herstellername:
Pötz & Sand GmbH & Co. KG
Markenname:
PÖSAMO
Ursprungsland:
TschechischeRep
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 4,90*
ab € 0,71*
€ 0,97*
7 Tage
50
50
€ 4,95*
ab € 0,74*
€ 0,98*
Lager 4012
50
50
€ 6,90*
ab € 0,74*
€ 0,98*
8 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,79*
ab € 0,74*
€ 0,98*
50
€ 4,80*
ab € 0,7886*
€ 1,0486*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Meter
€ 0,98*
€ 1,17
pro Meter
ab 100 Meter
€ 0,96*
€ 1,14
pro Meter
ab 200 Meter
€ 0,92*
€ 1,09
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 0,74*
€ 0,88
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter
Mindestbestellmenge: 50 Meter ( entspricht € 49,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.