Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

4011645003994, Diverse Ringk1601 geschw. verz. 2mm Ro.30m(170x93)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260W-703281
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4011645003994
EAN/GTIN:
     4011645003994
Suchbegriffe:
Ringkette
Stahlkette
ringkette
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4011645003994, Ringk1601 geschw. verz. 2mm Ro.30m(170x93), Fabrikat: Diverse
Weitere Informationen:
Ø:
2,0 mm
T:
12,0 mm
AB:
7,0 mm
Abmessungen:
170 x 93 mm
max. kg:
20
Rolle::
30 m
Marke:
PÖSAMO
Weitere Suchbegriffe: Kette, RINGK1601
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
240
30
pro Meter
€ 8,50*
ab € 0,84*
€ 1,20*
3 Tage
8
1
pro Packung
€ 6,90*
ab € 20,10*
€ 26,8401*
5 Tage
6
1
pro Packung
€ 4,79*
ab € 20,10*
€ 26,8401*
2 Tage
5
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 20,4402*
€ 27,2202*
Lager 260
8
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 21,8601*
€ 29,1402*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 29,1402*
€ 34,67684
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 26,8401*
€ 31,93972
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 24,09*
€ 28,6671
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 23,28*
€ 27,7032
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 22,8102*
€ 27,14414
pro Packung
ab 20000 Packungen
€ 21,8601*
€ 26,01352
pro Packung
1 Packung enthält 30 Meter (ab € 0,72867* pro Meter)
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.