Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweisskette RG 1601 galZn 2,0 Ro.30m(170x93)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schweisskette RG 1601 galZn 2,0 Ro.30m(170x93)
Schweisskette RG 1601 galZn 2,0 Ro.30m(170x93)
Schweisskette RG 1601 galZn 2,0 Ro.30m(170x93)
Schweisskette RG 1601 galZn 2,0 Ro.30m(170x93)
Schweisskette RG 1601 galZn 2,0 Ro.30m(170x93)
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4011645003994
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4011645003994
Suchbegriffe:
Ketten
Befestigungstechnik
Kette
Schweißkette
Schweißkette, RG 1601, Stahl verzinkt
Weitere Informationen:
Ø:
2,0 mm
b:
7,0 mm
Abmessungen:
170 x 93 mm
Artikel:
A 20
max. Tragkraft:
20 kg
t:
12,0 mm
je Rolle:
2,23 kg
Meter / Rolle:
30
udf_EDE_Katalog:
30308486
ø:
2,0 mm
Rolle:
30 m
T:
12,0 mm
VE:
30 m
Ursprungsland:
Land unbekannt
kata_BFx:
BF1
kata_BFx_Nr:
4011645003994
Herstellerartikelnummer:
1001600023
Herstellername:
Pötz & Sand GmbH & Co. KG
Markenname:
PÖSAMO
max. kg:
20
AB:
7,0 mm
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
390
30
pro Meter
€ 8,50*
ab € 0,84*
€ 1,19*
7 Tage
13
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 20,3301*
€ 27,2901*
3 Tage
13
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 20,40*
€ 27,2901*
1
pro Packung
€ 4,80*
ab € 21,5382*
€ 28,7682*
Lager 7
11
1
pro Packung
€ 4,79*
ab € 24,9102*
€ 33,2301*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 33,2301*
€ 39,54382
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 30,1701*
€ 35,90242
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 26,9901*
€ 32,11822
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 26,25*
€ 31,2375
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 25,7601*
€ 30,65452
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 24,9102*
€ 29,64314
pro Packung
1 Packung enthält 30 Meter (ab € 0,83034* pro Meter)
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.