Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

4011645015393, Diverse Drahtseil 4 mm rostfrei Ro. 130 m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260W-703319
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4011645015393
EAN/GTIN:
     4011645015393
Suchbegriffe:
Drahtseil
Stahldrahtseil
Stahlseil
drahtseil
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4011645015393, Drahtseil 4 mm rostfrei Ro. 130 m, Fabrikat: Diverse
Weitere Informationen:
Ø:
4,0 mm
Konstruktion*:
7 x 7
Abmessung:
250 x 80 mm
max. kg:
160
Rolle:
7,8 kg
Rolle::
130 m
Fach:
1038
Marke:
PÖSAMO
Weitere Suchbegriffe: Edelstahl, DRAHTSEIL
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
260
130
pro Meter
Frei Haus
ab € 1,84*
€ 2,23*
Lager 260
2
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 173,3706*
€ 205,3103*
2 Tage
2
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 188,6001*
€ 223,3205*
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 171,60*
€ 227,7509*
1
pro Packung
€ 4,80*
ab € 205,1803*
€ 241,0707*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 205,3103*
€ 244,31926
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 184,9003*
€ 220,03136
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 181,1706*
€ 215,59301
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 176,4607*
€ 209,98823
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 173,8906*
€ 206,92981
pro Packung
ab 10000 Packungen
€ 173,3706*
€ 206,31101
pro Packung
1 Packung enthält 130 Meter (ab € 1,33362* pro Meter)
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.