Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4011645004427, Diverse Seil gefl.PP 5,0 Ro.100m (170x110)weiss


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260W-703354
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4011645004427
EAN/GTIN:
     4011645004427
Suchbegriffe:
Kunstfaser-Seil
Kunststoffseil
Kunststoffseile
Polypropylen-Seil
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4011645004427, Seil gefl.PP 5,0 Ro.100m (170x110)weiss, Fabrikat: Diverse
Weitere Informationen:
Ø:
5,0 mm
Farbe:
weiß
geflochten:
8-fach
Abmessungen:
170 x 110 mm
max. kg:
50
Rolle:
100 m
Fach:
96
Marke:
PÖSAMO
Weitere Suchbegriffe: kunststoffseil 5mm, kunststoffseil, Polypropylen, SEIL
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1000
100
pro Meter
€ 8,50*
ab € 0,20*
€ 0,27*
1
pro Packung
€ 4,80*
ab € 16,10*
€ 21,91*
Lager 260
10
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 16,24*
€ 22,03*
9 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,79*
ab € 16,28*
€ 22,03*
1 Tag
11
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 17,22*
€ 23,23*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 22,03*
€ 26,2157
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 18,34*
€ 21,8246
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 17,37*
€ 20,6703
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 16,58*
€ 19,7302
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 16,34*
€ 19,4446
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 16,24*
€ 19,3256
pro Packung
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 0,1624* pro Meter)
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.