| |
|
| Artikel-Nr.: 284A-DVE4011645004427 Herst.-Nr.: DVE4011645004427 EAN/GTIN: 4011645004427 |
| |
|
| | |
| Polypropylen-Seil, geflochten, DIN 83307, Form E Flexibel, weich, UV-stabilisiert, hohe Reißkraft, langlebig, schwimmfähig. Die max. Tragfähigkeit wurde aus 1/8 der Reißkraft errechnet.- Farbe weiß - Abmessungen 170 x 110 mm - Ø 5,0 mm - max. Tragkraft 50 kg - Meter / Rolle 100 - geflochten 8-fach Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Abmessungen: | 170 x 110 mm | Ø: | 5,0 mm | max. Tragkraft: | 50 kg | Meter / Rolle: | 100 | geflochten: | 8-fach |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 100 | | pro Meter | € 8,50* | ab € 0,20* | € 0,27* | | | | Lager 284 | | | | 1 | | pro Packung | € 4,80* | ab € 16,10* | € 21,91* | | | | | | 8 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 16,24* | € 22,03* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,79* | ab € 16,28* | € 22,03* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Packung | € 7,90* | ab € 17,22* | € 23,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Meter (ab € 0,161* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|