Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4011645004441, Diverse PP-Seil5mm gefl.gelb-flo. R.90 m(170x110)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260W-703743
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4011645004441
EAN/GTIN:
     4011645004441
Suchbegriffe:
Kunstfaser-Seil
Kunststoffseil
Kunststoffseile
Polypropylen-Seil
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4011645004441, PP-Seil5mm gefl.gelb-flo. R.90 m(170x110), Fabrikat: Diverse
Weitere Informationen:
Ø:
5,0 mm
Farbe:
gelb fluoreszierend
geflochten:
16-fach
Abmessungen:
170 x 110 mm
max. kg:
50
Rolle:
90 m
Fach:
114
Marke:
PÖSAMO
Weitere Suchbegriffe: kunststoffseil 5mm, kunststoffseil, Polypropylen, PP-SEIL5MM
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
90
90
pro Meter
€ 8,50*
ab € 0,28*
€ 0,39*
9 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,79*
ab € 20,9403*
€ 27,8901*
1
pro Packung
€ 4,80*
ab € 21,0924*
€ 28,0926*
Lager 260
1
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 21,9204*
€ 29,07*
4 Tage
1
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 23,76*
€ 31,3704*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 29,07*
€ 34,5933
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 24,2307*
€ 28,83453
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 23,22*
€ 27,6318
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 22,23*
€ 26,4537
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 21,96*
€ 26,1324
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 21,9204*
€ 26,08528
pro Packung
1 Packung enthält 90 Meter (ab € 0,24356* pro Meter)
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.