Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PP-Seil gefl. E ge/flour.5,0mm Ro. 90m (170x110)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
PP-Seil gefl. E ge/flour.5,0mm Ro. 90m (170x110)
PP-Seil gefl. E ge/flour.5,0mm Ro. 90m (170x110)
PP-Seil gefl. E ge/flour.5,0mm Ro. 90m (170x110)
PP-Seil gefl. E ge/flour.5,0mm Ro. 90m (170x110)
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4011645004441
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4011645004441
Suchbegriffe:
Kunstfaser-Seil
Kunststoffseil
Kunststoffseile
Polypropylen-Seil
Polypropylen-Seil, geflochten, DIN 83307, Form E

• Flexibel • Weich • UV-stabilisiert • Hohe Reißkraft • Langlebig • Schwimmfähig Hinweis: Die max. Tragfähigkeit (max. kg) wird aus 1/8 der Reißkraft errechnet.

Weitere Informationen:
Farbe:
gelb fluoreszierend
Ø:
5,0 mm
Abmessungen:
170 x 110 mm
max. Tragkraft:
50 kg
Meter / Rolle:
90
geflochten:
16-fach
udf_EDE_Katalog:
30308565
ø:
5,0 mm
Rolle:
90 m
VE:
90 m
Ursprungsland:
Land unbekannt
kata_BFx:
BF1
kata_BFx_Nr:
4011645004441
Herstellerartikelnummer:
1200500121
Herstellername:
Pötz & Sand GmbH & Co. KG
Markenname:
PÖSAMO
max. kg:
50
Fach:
114
Weitere Suchbegriffe: kunststoffseil 5mm, kunstfaser seil, Polypropylen, Seil, DIN, 83307, Textil, (Textil), Befestigungstechnik, Textil-Seil, Polypropylen-Seil DIN 83307, DIN 83307 Polypropylen-Seil, 00000000
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
180
90
pro Meter
€ 8,50*
ab € 0,28*
€ 0,39*
1
pro Packung
€ 4,80*
ab € 21,132*
€ 28,2726*
7 Tage
2
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 21,8808*
€ 29,2401*
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 20,9403*
€ 30,4407*
Lager 7
1
1
pro Packung
€ 4,79*
ab € 24,6402*
€ 32,8005*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 32,8005*
€ 39,0326
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 26,6706*
€ 31,73801
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 25,92*
€ 30,8448
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 24,8904*
€ 29,61958
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 24,6402*
€ 29,32184
pro Packung
1 Packung enthält 90 Meter (ab € 0,27378* pro Meter)
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.