Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4317784152211, E-Norm Sechskantschraube DIN 933 M 8x 40 8.8 zn E-NORMpro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260W-703950
Hersteller:
     E-Norm
Herst.-Nr.:
     4317784152211
EAN/GTIN:
     4317784152211
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4317784152211, Sechskantschraube DIN 933 M 8x 40 8.8 zn E-NORMpro, Fabrikat: E-Norm
Weitere Informationen:
Abmessung:
M8 x 40 mm
d:
8 mm
amax.:
3,75 mm
k:
5,3 mm
s:
13 mm
Marke:
E-NORMpro
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
39 Tage
nicht lagernd
200
€ 8,50*
ab € 0,0504*
€ 0,0697*
6 Tage
nicht lagernd
200
€ 4,79*
ab € 0,0572*
€ 0,0791*
Lager 260
nicht lagernd
200
€ 4,95*
ab € 0,0592*
€ 0,0818*
200
€ 4,80*
ab € 0,08*
€ 0,1079*
13 Tage
200
200
€ 6,99*
ab € 0,0812*
€ 0,1099*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0818*
€ 0,09734
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,0814*
€ 0,09687
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0776*
€ 0,09234
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0744*
€ 0,08854
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0709*
€ 0,08437
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,0592*
€ 0,07045
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 16,36* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.