Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 933 8.8 galZn M8 x 40 HP E-NORMpro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 933 8.8 galZn M8 x 40 HP E-NORMpro
DIN 933 8.8 galZn M8 x 40 HP E-NORMpro
DIN 933 8.8 galZn M8 x 40 HP E-NORMpro
DIN 933 8.8 galZn M8 x 40 HP E-NORMpro
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4317784152211
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DVE4317784152211
EAN/GTIN:
     4317784152211
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
DIN 933-8.8 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf, galvanisch verzinkt * Schlüsselweite nach ISO.- Abmessung M8 x 40 mm - d 8 mm - s 13 mm - k 5,3 mm - amax. 3,75 mm
Weitere Informationen:
Abmessung:
M8 x 40 mm
d:
8 mm
s:
13 mm
k:
5,3 mm
amax.:
3,75 mm
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 933, Sechskantschraube DIN EN ISO 4017, Sechskantschraube ISO 4017, din 933 8.8 m 8 x 40 galv. verzinkt, din 933, din 933 8.8, AM933840, D933, DIN, DIN933, galZn, ISO, M8x40, Maschinenschrauben, Schaftschrauben, Schraube, Schrauben, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stahl, Stahlschrauben, Stellschrauben, Vergleiche, verzinkt
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
39 Tage
nicht lagernd
200
€ 8,50*
ab € 0,0504*
€ 0,0697*
6 Tage
nicht lagernd
200
€ 4,79*
ab € 0,0572*
€ 0,0791*
20 Tage
nicht lagernd
200
€ 4,95*
ab € 0,0592*
€ 0,0818*
Lager 284
200
€ 4,80*
ab € 0,08*
€ 0,1079*
13 Tage
200
200
€ 6,99*
ab € 0,0812*
€ 0,1099*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,1079*
€ 0,1284
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,1071*
€ 0,12745
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1038*
€ 0,12352
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0976*
€ 0,11614
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0944*
€ 0,11234
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,08*
€ 0,0952
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 21,58* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.