Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4317784155106, Diverse Scheibe DIN 9021 17,0 zn HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-704112
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784155106
EAN/GTIN:
     4317784155106
Suchbegriffe:
DIN 9021
DIN EN ISO 7093
ISO 7093
Scheibe DIN EN ISO 7093
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4317784155106, Scheibe DIN 9021 17,0 zn HP, Fabrikat: Diverse
Weitere Informationen:
Nennmaß = d1:
17,0 mm
d2:
50,0 mm
s:
3,0 mm
Härteklasse:
100 HV
Marke:
neutrale Produktlinie
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 5,90*
ab € 0,1193*
€ 0,145*
Lager 260
8800
100
€ 4,95*
ab € 0,1201*
€ 0,1681*
4 Tage
170
100
€ 4,79*
ab € 0,1239*
€ 0,1719*
4 Tage
8800
100
€ 4,30*
ab € 0,1331*
€ 0,1871*
1 Tag
8800
100
€ 8,50*
ab € 0,1387*
€ 0,1927*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1681*
€ 0,20004
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1571*
€ 0,18695
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1501*
€ 0,17862
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1201*
€ 0,14292
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 16,81* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.