Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 9021 ST galZn 17 HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 9021 ST galZn 17 HP
DIN 9021 ST galZn 17 HP
DIN 9021 ST galZn 17 HP
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784155106
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784155106
Suchbegriffe:
DIN 9021
DIN EN ISO 7093
ISO 7093
Scheibe DIN EN ISO 7093
DIN 9021, gescheuerte U-Scheibe, 140 / 100 HV, verzinkt, Handelsverpackung

Lieferung: In Handelsverpackung

Weitere Informationen:
d1:
17,0 mm
d2:
50,0 mm
Nennmaß:
17,0 mm
s:
3,0 mm
udf_EDE_Katalog:
30307186
S:
3,0 mm
VE:
100 Stück
Ursprungsland:
Deutschland
kata_BFx:
BF1
kata_BFx_Nr:
4317784155106
Markenname:
neutrale Produktlinie
Nennmaß = d1:
17,0 mm
Härteklasse:
100 HV
Weitere Suchbegriffe: Scheibe ISO 7093, Unterlegscheibe DIN 9021, Unterlegscheibe DIN EN ISO 7093, Unterlegscheibe ISO 7093, din9021 galv. verzinkt, din 9021, din 9021 stahl, Scheibe, DIN, 9021, D9021, Stahl, Befestigungstechnik, Beilagscheiben, U-Scheiben, Nietscheiben, Scheiben, Vergleiche, ISO, 7093-2, verzinkt, Beilegscheiben, AM9021170, 09021.010, Unterlegscheibe, DIN9021, Artikel, nach, Norm, Flache, Unterlegscheiben, rund, 17x50x3, galZn, DIN 9021 Unterlegscheibe, Scheibe DIN 9021, 00000000
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
9500
100
pro Stück
€ 8,50*
ab € 0,1377*
€ 0,1917*
Lager 7
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,79*
ab € 11,22*
€ 15,45*
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 11,16*
€ 16,38*
8 Tage
95
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 12,03*
€ 16,42*
4 Tage
95
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 13,19*
€ 18,47*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,45*
€ 18,3855
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 12,62*
€ 15,0178
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 12,15*
€ 14,4585
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 11,48*
€ 13,6612
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 11,32*
€ 13,4708
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 11,22*
€ 13,3518
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1122* pro Stück)
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.