Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4332163609278, Handelsware Hakenkopfschr. MS 40/22 M12x 60 zn 4.6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-705241
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4332163609278
EAN/GTIN:
     4332163609278
Suchbegriffe:
Hakenkopfschraube
Halfenschraube
hakenkopfschraube m12x60
hakenkopfschraube
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4332163609278, Hakenkopfschr. MS 40/22 M12x 60 zn 4.6, Fabrikat: Handelsware
Weitere Informationen:
Gewinde:
M12
L:
60 mm
b:
14,0 mm
h:
7,5 mm
Auszugsdrehmoment:
25 Nm
Empfohlene Last*:
9,3 kN
Marke:
neutrale Produktlinie
Weitere Suchbegriffe: Profil-Schrauben, HAKENKOPFSCHR.
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
100
100
Frei Haus
ab € 1,2433*
€ 1,5333*
100
€ 4,90*
ab € 1,2516*
€ 1,6385*
1 Tag
100
100
€ 8,50*
ab € 1,5861*
€ 1,9361*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 1,3106*
€ 1,9406*
1 Tag
100
100
Frei Haus
ab € 1,69*
€ 2,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,5333*
€ 1,82463
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,2433*
€ 1,47953
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 153,33* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.