Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hakenkopfschrauben Typ 40/22 M12x 60 4.6 vz.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hakenkopfschrauben Typ 40/22 M12x 60 4.6 vz.
Hakenkopfschrauben Typ 40/22 M12x 60 4.6 vz.
Hakenkopfschrauben Typ 40/22 M12x 60 4.6 vz.
Artikel-Nr.:
     5417F-p656865
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4332163609278
EAN/GTIN:
     4332163609278
Suchbegriffe:
Hakenkopfschraube
Halfenschraube
hakenkopfschraube
Hakenkopfschrauben MS 40/22 verzinkt, Stahl 4.6, Handelsverpackung Hakenkopfschrauben MS 40/22verzinkt, Stahl 4.6, Handelsverpackung Auslieferung jeweils mit Sechskantmutter DIN 934 Geeignet für Profil 40/22, 40/25 und K40/22 * Empfohlene Last bei Zug, Schräg- oder Querzug Die Traglastwerte können die Profiltragfähigkeit übersteigen.
Weitere Informationen:
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoff:
4.6
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Empf. Last*:
9,3
Auszugsdrehmoment:
25
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Stahl
Kopfform:
Hakenkopf
Abmessung:
M12 x 60
Länge:
60 mm
Durchmesser:
12 mm
Weitere Suchbegriffe: Typ 40/25, Halfenschrauben, Hakenkopfschrauben, vz, Typ 40/22, Halfen
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
170
100
Frei Haus
ab € 1,238*
€ 1,518*
9 Tage
200
100
Frei Haus
ab € 1,2433*
€ 1,5233*
Lager 5417
100
€ 4,90*
ab € 1,2674*
€ 1,6557*
1 Tag
200
100
Frei Haus
ab € 1,5861*
€ 1,9361*
2 Tage
200
100
Frei Haus
ab € 1,68*
€ 2,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,6557*
€ 1,97028
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,6117*
€ 1,91792
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,569*
€ 1,86711
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,5374*
€ 1,82951
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,2674*
€ 1,50821
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 165,57* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.