Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4332163609346, Handelsware Hakenkopfschr. MS 40/22 M16x 40 zn 4.6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-705247
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4332163609346
EAN/GTIN:
     4332163609346
Suchbegriffe:
Hakenkopfschraube
Halfenschraube
hakenkopfschraube
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4332163609346, Hakenkopfschr. MS 40/22 M16x 40 zn 4.6, Fabrikat: Handelsware
Weitere Informationen:
Gewinde:
M16
L:
40 mm
b:
17,0 mm
h:
8,5 mm
Auszugsdrehmoment:
60 Nm
Empfohlene Last*:
17,3 kN
Marke:
neutrale Produktlinie
Weitere Suchbegriffe: Profil-Schrauben, HAKENKOPFSCHR.
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
128
50
Frei Haus
ab € 1,588*
€ 2,008*
Lager 260
150
50
Frei Haus
ab € 1,5885*
€ 2,0085*
2 Tage
150
50
€ 8,50*
ab € 2,0392*
€ 2,5492*
2 Tage
150
50
Frei Haus
ab € 2,16*
€ 2,68*
5 Tage
150
50
Frei Haus
ab € 2,2436*
€ 2,8034*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,0085*
€ 2,39012
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,9385*
€ 2,30682
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,5885*
€ 1,89032
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 100,425* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.