Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hakenkopfschr. HS 40/22 4.6 galZn M16x 40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hakenkopfschr. HS 40/22 4.6 galZn M16x 40
Hakenkopfschr. HS 40/22 4.6 galZn M16x 40
Hakenkopfschr. HS 40/22 4.6 galZn M16x 40
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4332163609346
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     889404100160040
EAN/GTIN:
     4332163609346
Suchbegriffe:
Profil-Schrauben
ART88940
Halfenschrauben
Befestigungstechnik
Hakenkopfschrauben HS 40/22, Stahl 4.6, verzinkt, Handelsverpackung

Geeignet für Profil 40/22, 40/25 und K40/22 • Auslieferung jeweils mit 6-kant-Mutter DIN 934 Hinweis: *Empfohlene Last bei Zug, Schräg- oder Querzug. Die Traglastwerte können die Profiltragfähigkeit übersteigen. Lieferung: In Handelsverpackung.

Weitere Informationen:
Abmessung:
M16 x 40 mm
Auszugsdrehmoment:
60 Nm
Empf. Last*:
17,3 kN
udf_EDE_Katalog:
30307358
Gewinde:
M16
B:
17,0 mm
l:
40 mm
H:
8,5 mm
VE:
50 Stück
Ursprungsland:
Taiwan
kata_BFx:
BF1
kata_BFx_Nr:
4332163609346
Markenname:
neutrale Produktlinie
Empfohlene Last*:
17,3 kN
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 1,598*
€ 2,048*
8 Tage
100
50
Frei Haus
ab € 1,5985*
€ 2,0485*
2 Tage
100
50
€ 8,50*
ab € 2,0492*
€ 2,5592*
2 Tage
100
50
Frei Haus
ab € 2,17*
€ 2,71*
5 Tage
100
50
Frei Haus
ab € 2,2336*
€ 2,8034*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,048*
€ 2,43712
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,948*
€ 2,31812
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,598*
€ 1,90162
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 102,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.